{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
Angle de lamage | 60 degré | |
Sens de la coupe | à droite | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ nom. DC | 3,15 mm | |
Pour ⌀ pièce | 30 − 40 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Longueur totale L | 50 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Foret à centrer |
Référence article | 111105 3,15 | |
EAN / GTIN | 4045197797414 | |
Réf. fabricant | 111105 3,15 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret à centrer HSS-E-PM A 3,15 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 31.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
45 article(s) en stock
CHF 7.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
120 article(s) en stock
CHF 6.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
53 article(s) en stock
CHF 22.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 13.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 10.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | non revêtu | non revêtu | TiAlN | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
Pour ⌀ pièce | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm |
⌀ nom. DC | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm |
Norme | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Angle de lamage | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Type | A | A | A | A | A | A |