GARANT FORET A CENTRER HSS A 0,5 mm

Réf.: 111005 0,5
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC k12 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 333
  • Type: A
  • Tolérance ⌀ nominal: k12
  • Angle de lamage: 60

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 333
Type A
Tolérance ⌀ nominal k12
Angle de lamage 60 degré
Sens de la coupe à droite
Queue Queue cylindrique avec h7
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
⌀ nom. DC 0,5 mm
Pour ⌀ pièce < 4 mm
⌀ queue Ds 3,15 mm
Tolérance de queue h7
Longueur totale L 25 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,01 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Foret à centrer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 111005 0,5
EAN / GTIN 4067263117087
Réf. fabricant 111005 0,5

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taillé dans la masse et dépouillé, rainures hélicoïdales.
Coupe d’un seul côté.