Règle coulissante pour tolérances

Réf.: 110966
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
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
Longueur 280 mm
Largeur 90 mm
Type de produit Outils de calcul

Numéros d’identification et classifications

Référence article 110966
EAN / GTIN 2050001670274
Réf. fabricant 110966

Description

Exécution:

La règle coulissante pour tolérances fournit rapidement et aisément les dimensions maximales et minimales des plages de tolérance ISO (diamètre nominal max. de 180 mm). Plaque de base imprimée des deux côtés, avec curseurs. En plastique de haute qualité. Utilisation internationale (français, anglais, allemand) grâce à l’affichage multilingue.