Signaux de secours Flèche de direction 14075

Réf.: 099331 14075
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Matière Film PVC
    Type de fixation autocollant
    Propriété lumineuse phosphorescent
    Mode de livraison Pièce
    Contenu 1
    Longueur 75 mm
    Hauteur 150 mm
    Type de produit Signaux de secours

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 099331 14075
    EAN / GTIN 4061466089158
    Réf. fabricant FN180.00.230

    Description

    Norme:

    DIN 4844

    Remarque(s):

    Ces panneaux sont également disponibles en films plus minces (autocollants, épaisseur 0,1 mm). Les panneaux de secours correspondent à la nouvelle norme (depuis mars 2022) des règlements techniques ASR A1.3 et ASR A2.3. Des panneaux conformes à la nouvelle norme sont disponibles dans l’eShop.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier