Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Signaux de secours Eau potable 16200

Réf.: 099317 16200

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Film PVC fin
Type de fixation autocollant
Propriété lumineuse phosphorescent
Mode de livraison Pièce
Contenu 1
Longueur 200 mm
Hauteur 200 mm
Type de produit Signaux de secours

Numéros d’identification et classifications

Référence article 099317 16200
Réf. fabricant FND175.00.324

Description

Norme:

ISO 7010

Remarque(s):

Ces panneaux sont également disponibles en films plus minces (autocollants, épaisseur 0,1 mm). Les panneaux de secours correspondent à l’ancienne norme (jusque mars 2022) des règlements techniques ASR A1.3 et ASR A2.3.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier