Mallette de premiers secours sectorielle, Type: 4

Réf.: 098494 4
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution 4
Largeur 420 mm
Profondeur 150 mm
Hauteur 330 mm
Norme DIN 13157
Applications Chantier
Type de produit Mallettes de premiers secours

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098494 4
EAN / GTIN 4045444598818

Description

Exécution:

Mallette de premiers secours. Contenu conforme à DIN 13157 plus articles spéciaux pour exigences professionnelles spécifiques dans une mallette en ABS étanche aux poussières et aux projections d'eau, support mural inclus.
Chantier, doigtier en cuir, bouteille de rinçage oculaire, compresses instantanées froides, désinfectant pour plaies, appareil auxiliaire de respiration artificielle, Quicksaver/SavingKiss, brucelles, oculaire, filet taille 3, gel pour brûlures Sterikool, pansements rapides pour les doigts auto-adhésifs, pansements pour les doigts EL, jeu de pansements spéciaux, pansements rapides hydrofuges, couverture de survie, sachet en plastique