Mallette de premiers secours DOMINO pour entreprises AT

Réf.: 098492 AT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pays Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 280 mm
Profondeur 115 mm
Hauteur 200 mm
Matière Plastique
Couleur orange
Avec support mural oui
Norme ÖNORM Z 1020-1
Type de produit Mallettes de premiers secours

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098492 AT
EAN / GTIN 4045444410011
Réf. fabricant 418.035.00303

Description

Exécution:

Mallette de premiers secours incassable et antichocs en plastique ABS. Avec fixation murale, utilisation mobile et fixe. Compartimentage intérieur modulable. Couleur: orange avec symbole de premiers secours vert.
Dimensions: 280 × 200 × 115 mm (l×H×P). Contenu conforme à la norme ÖNORM Z 1020-1. Pour une utilisation en Autriche.