Il existe une alternative à ce produit

Blouse de protection type 6 CoverStar® CKI XL

Réf.: 098375 XL
Remise
4,80 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
  • Norme: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Vêtements suivant DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
Couleur blanc
Taille unisexe XL
Norme EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126
Type de produit Vestes de protection contre les produits chimiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098375 XL
EAN / GTIN 4029201127084
Réf. fabricant CKI XL

Description

Exécution:

Blouse de protection (catégorie EPI III), type 6. Blouse de protection jetable antistatique en non-tissé PP avec film stratifié microporeux. Avec col, poignets élastiques, deux poches et fermeture avant à boutons-pression.

Norme:

  • EN 13034 type 6
  • EN 1149-5
  • EN 14126