Combinaison de protection type 3/4/5 AlphaTec® 3000, jaune, Taille unisexe: 2XL

Réf.: 098360 2XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Propriété: Utilisation approuvée dans les zones ATEX
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
  • Norme: EN 14605 type 3; EN 14605 type 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Microchem®
Sexe Unisexe
Propriété Utilisation approuvée dans les zones ATEX
Vêtements suivant DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
Couleur jaune
Taille unisexe 2XL
Norme EN 14605 type 3; EN 14605 type 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1
Type de produit Combinaison de protection chimique
CAS AL 1A004B
Code SH AL 00

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098360 2XL
EAN / GTIN 5013756002841
Réf. fabricant YE30W-00111-06

Description

Exécution:

Combinaison de protection AlphaTec® 3000. Matériau barrière multicouche. Extrêmement légère et confortable. Coutures ultra-étanches et double système de fermeture à glissière. Excellente protection contre les produits chimiques inorganiques concentrés et les substances dangereuses biologiques.
Combinaison de protection (catégorie PSA III), type 3/4/5. Convient pour zone ATEX.

Norme:

  • EN 14605 type 3
  • EN 14605 type 4
  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5