{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
EN 1073-2 (protection contre les particules radioactives) | oui | |
EN 1149-5 (antistatiques) | oui | |
EN 14126 (étanches aux virus) | oui | |
DIN 32781 (protection contre les pesticides) | oui | |
Série | Microgard® | |
Sexe | Unisexe | |
Vêtements suivant | DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques | |
Couleur | blanc | |
Taille unisexe | XL | |
Norme | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1 | |
PSA catégorie CE | Catégorie CE III, type 5/6 | |
Film stratifié microporeux | oui | |
Coutures rabattues pour une protection optimale contre les particules et les liquides | oui | |
Combinaison jetable | oui | |
avec capuche | oui | |
Type de produit | Combinaison de protection chimique |
Référence article | 098359 XL | |
EAN / GTIN | 5013756004463 | |
Réf. fabricant | WH20B-00111-05 | |
Manufacturer | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |