Combinaison de protection type 3/4/5/6 Tychem® 2000 C, jaune, Taille unisexe: S

Réf.: 098306 S
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Propriété: Utilisation approuvée dans les zones ATEX
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
  • Norme: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 type 3; EN 14605 type 4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Tychem®
Sexe Unisexe
Propriété Utilisation approuvée dans les zones ATEX
Vêtements suivant DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
Couleur jaune
Taille unisexe ZA
Norme EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 type 3; EN 14605 type 4
Type de produit Combinaison de protection chimique
CAS AL 1A004B
Code SH AL 00

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098306 S
EAN / GTIN 5450208004624
Réf. fabricant D13494990
Manufacturer DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, Rue General Patton, 2984 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.dupont.de

Description

Exécution:

Tychem® 2000 C, type 3/4/5/6, modèle CHA5. Protection légère et confortable contre les substances biologiques dangereuses et les produits chimiques inorganiques. Matière imperméable aux particules pour protection contre toute contamination par des particules radioactives. Fermeture éclair double autocollante pour une meilleure étanchéité. Utilisation approuvée dans les zones ATEX.
Combinaison de protection (catégorie PSA III).

Norme:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 type 4
  • EN 14605 type 3