Enrouleurs à rappel automatique Nano-Lok™ 2 m

Réf.: 098286 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant 3101461
    Poids 1,97 kg
    Type de produit Enrouleurs à rappel automatique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 098286 2
    EAN / GTIN 648250179017
    Réf. fabricant 7100230474

    Description

    Exécution:

    Enrouleur à rappel automatique 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ 3101461. Sur le boîtier: mousqueton en acier Tri-Lock avec largeur d’ouverture de 19 mm. Sur la sangle: crochet d’échafaudage en aluminium avec largeur d’ouverture de 57 mm. Convient aux travaux à faible hauteur grâce à une distance de freinage très réduite. L’émerillon empêche le vrillage de la sangle. Poids maximal de l’utilisateur: 140 kg. Durée de vie du produit: 10 ans. Avec transpondeur RFID.

    Norme:

    EN 360