Câbles de retenue Trigger 1200314, Longueur: 2m

Réf.: 098276 2
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Nous avons transmis votre commande pour approbation.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 1200314
Poids 0,75 kg
Mousqueton Mousqueton une main; Trilock
Type de produit Câbles de retenue

Identification et classification

Référence article 098276 2
Copier
EAN / GTIN 3660570044704
Copier
Réf. fabricant 7100230815
Copier
Fabricant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Corde de retenue 3M™ PROTECTA® Trigger1200314 pour positionnement sur le lieu de travail, avec longueur réglable de 0,4 m à 2,0 m et mousqueton une main + mousqueton Trilock. Corde à tressages d=10,5 mm, poids maximal de l’utilisateur 140 kg. Durée de vie du produit: 10 ans.

Norme:

EN 358