Harnais PROTECTA® 1161616, Réf. fabricant: M/L

Réf.: 098266 M/L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 1161616
Poids 1,42 kg
Type de produit Harnais

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098266 M/L
EAN / GTIN 3660570052006
Réf. fabricant 7100207419

Description

Exécution:

Harnais 3M™ PROTECTA® 1161616 avec anneau de retenue sternal et dorsal. Fermetures automatiques pour une mise en place et un retrait rapides. Sangle hydrofuge et résistante à l’abrasion. Dépôt de fin de sangle pour l’excédent de sangle. Poids maximal de l’utilisateur: 140 kg. Durée de vie du produit: 10 ans.

Norme:

EN 361