Harnais PROTECTA® 1161634, Réf. fabricant: M/L

Réf.: 098264 M/L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 1161634
Poids 2,24 kg
Type de produit Harnais

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098264 M/L
EAN / GTIN 840779193875
Réf. fabricant 7100207437

Description

Exécution:

Harnais 3M™ PROTECTA® 1161634 avec sangle de maintien confortable, anneaux de positionnement latéraux, anneau de retenue sternal et dorsal. Fermetures automatiques pour une mise en place et un retrait rapides. Sangle hydrofuge et résistante à l’abrasion. Dépôt de fin de sangle pour l’excédent de sangle. Avec sangle de positionnement sur le lieu de travail pour un travail mains-libres. Poids maximal de l’utilisateur: 140 kg. Durée de vie du produit: 10 ans.

Norme:

EN 361
Certification supplémentaire suivant EN 358