Mousqueton D-SHAPE STEEL TG, Type: 1

Réf.: 098193 1
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge de rupture axe principal 50 kN
Poids 0,19 kg
Type de produit Mousqueton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098193 1
EAN / GTIN 8056734832969

Description

Exécution:

D-SHAPE STEEL TG. Connecteur en D en acier zingué avec fermeture triplex automatique. Largeur d’ouverture maximale 19 mm.

Norme:

EN 362