Harnais H700 CC3, Type: 2

Réf.: 098187 2
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réf. fabricant 2
Poids 2,3 kg
Type de produit Harnais

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098187 2
EAN / GTIN 3660681066060

Description

Exécution:

Harnais H700 CC3 – Le rembourrage pour les hanches 3D orienté mouvement de nouvelle génération assure une répartition uniforme de la pression autour de la taille et contribue ainsi à un plus grand confort. Pour un travail prolongé en hauteur. Le rembourrage des épaules et du dos particulièrement respirant et léger permet à l’utilisateur de rester plus au sec et au frais pendant le travail. Poids de l’utilisateur jusqu’à 140 kg. Ceinture rembourrée réglable de 820 mm à 960 mm.

Norme:

EN 361