Harnais H500 IC7 2

Réf.: 098186 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Harnais H500 - IC7 Pad QB 2LO
Réf. fabricant 2
Poids 1,51 kg
Type de produit Harnais

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098186 2
EAN / GTIN 3660681064622
Réf. fabricant 1036086

Description

Exécution:

Harnais deux points DuraFlex® élastique avec dossier aéré et articulation. Entièrement réglable, fermetures rapides automatiques. Avec points de fixation pour les outils.
Les nouveaux harnais H500 se caractérisent par un rembourrage respirant anatomique et ergonomique. La grande liberté de mouvement et de nombreuses fonctions intelligentes augmentent le bien-être à long terme de l’utilisateur. Poids de l’utilisateur jusqu’à 140 kg.

Norme:

EN 361