Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Harnais H100, Type: L/XL

Réf.: 098181 L/XL

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Harnais H100
Réf. fabricant L / XL
Poids 0,8 kg
Type de produit Harnais

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098181 L/XL
Réf. fabricant 1036293
Manufacturer Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Description

Exécution:

Harnais un point DuraFlex® élastique avec dossier aéré et articulation. Entièrement réglable, fermetures rapides automatiques. Avec points de fixation pour les outils.
Harnais H100 - Le système de sangle économique répond aux exigences les plus courantes en matière de protection antichute.

Norme:

EN 361