Harnais R2 Revolution Comfort L/XL

Réf.: 098180 L/XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant R2 Revolution
Réf. fabricant L / XL
Poids 1,9 kg
Norme EN 361
Type de produit Harnais

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098180 L/XL
EAN / GTIN 3660681034823
Réf. fabricant 1014237

Description

Exécution:

Harnais deux points DuraFlex® élastique avec dossier aéré et articulation. Entièrement réglable, fermetures rapides automatiques. Avec points de fixation pour les outils.
R2 Revolution Comfort – Harnais antichute facile à mettre, rembourré dans le dos. Sangles élastiques offrant un confort élevé. Anneaux de retenue au niveau du dos et de la poitrine. Boucles Cam pour un réglage rapide.

Norme:

EN 361