Antichute SKN BFD SK11, Longueur: 10m

Réf.: 098139 10
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant SKN BFD SK11
Longueur 10 m
⌀ corde 11 mm
Matériau corde Polyamide
Nombre de mousquetons 2
Poids 1,65 kg
Mousqueton KOBRA TRI / FS 51
Type de produit Antichutes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098139 10
EAN / GTIN 4030281290308
Réf. fabricant L-0543-10
Manufacturer SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Description

Exécution:

SKN BFD SK11. Antichute en acier avec temps de réaction très court. Les travaux à la verticale sont possibles grâce aux arêtes adaptées. Force de choc sensiblement réduite grâce à l’absorption d’énergie lors du glissement sur la corde à tressages (⌀ 11 mm). Poids utile maximum: 140 kg.
  • Absorbeur d'énergie intégré pour des poids utilisateur jusqu'à 140 kg.
  • Convient pour des cordes de 11 mm.
  • Contrôle des arêtes suivant RFU CNB/P/11.075 - Rev. 2.

Norme:

EN 353-2