Anneau de sangle LOOP 26 kN 1 m

Réf.: 098136 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
43 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids 0,26 kg
Longueur 1 m
Type de produit Cravates d'ancrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098136 1
EAN / GTIN 4030281042341
Réf. fabricant L-0008-1

Description

Exécution:

LOOP 26 kN. Cravate d'ancrage polyvalent pour la sécurité antichute afin d'ancrer temporairement une personne. Anneau de sangle robuste en polyamide (d = 25 mm) présentant une charge de rupture dans l'axe principal de 26 kN.

Norme:

EN 354; EN 566; EN 795