Amortisseur de chutes Skysafe Pro Flex 1,8 m

Réf.: 098126 1,8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Skysafe Pro Flex
    Longueur 1,8 m
    Poids 1,3 kg
    Mousqueton FS 90 ST
    Angle d'ouverture maximal du mousqueton 50 mm
    Type de produit Longes avec absorbeur d'énergie

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 098126 1,8
    EAN / GTIN 4030281180746
    Réf. fabricant L-0568-1,8

    Description

    Exécution:

    Longe avec système d'amortissement novateur et indicateur d’abrasion pour une grande plage de poids allant de 50 à 140 kg et une force de choc réduite. Résistance finale de 22 kN avant et après la chute dynamique. Limitation de la force de choc en cas de chute à moins de 6 kN. Adapté aux bords saillants.
    Skysafe Pro Flex (configuration en I). Mousqueton en acier avec largeur d’ouverture maximale de 50 mm.

    Norme:

    EN 354; EN 355