Il existe une alternative à ce produit

Harnais PROTON WIND M/XXL

Réf.: 098117 M/XXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Réf. fabricant M / XXL
    Tour de hanches 910-1240 mm
    Poids 2,99 kg
    Type de produit Harnais

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 098117 M/XXL
    EAN / GTIN 4030281230915
    Réf. fabricant G-1132-WS-M/XXL

    Description

    Exécution:

    PROTON WIND. Harnais antichute et de sécurité entièrement équipé avec plaque de glissement en plastique. Il peut être utilisé dans tous les domaines dans lesquels les exigences les plus strictes en matière de sécurité et de fonctionnalité sont applicables.

    Utilisation:

    Construction énergétique, construction métallique, nacelles élévatrices, énergie éolienne, services d'incendie, télécommunications

    Norme:

    EN 361