Harnais ARG 110 ENTRY WEST ORANGE XL

Réf.: 098114 XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réf. fabricant XL
Tour de hanches 800 - 1300 mm
Poids 2,4 kg
Type de produit Harnais

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098114 XL
EAN / GTIN 4030281097068
Réf. fabricant G-0110

Description

Exécution:

ARG 110 Entry West Orange. Harnais partiellement élastique très confortable. Il combine la liberté de mouvement et les avantages d’un harnais élastique avec la sécurité procurée par des sangles statiques. Version spéciale avec couleurs haute visibilité. Fermetures à clic pratiques pour une mise en place rapide et simple du harnais. Avec anneaux de sauvetage sur les épaules pour une grande sécurité lors des opérations de dégagement et de sauvetage dans les puits et les canalisations.

Utilisation:

Pour travaux dans des canalisations, puits, cuves.

Norme:

EN 361