Kit antichute Titan Basic SET

Réf.: 098110 SET
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant Titan fall arrest Kit
    Norme EN 363
    Poids 1,72 kg
    Type de produit Kits antichute

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 098110 SET
    EAN / GTIN 3660681038890
    Réf. fabricant 1011896

    Description

    Exécution:

    Kit Titan Basic − comprenant:
    • 1 × harnais 1 point TITAN avec anneau de retenue au dos réf. L / XL.
    • 1 × longe de retenue de 2 m de long avec absorbeur d’énergie et mousquetons à vis.

    Utilisation:

    Pour travaux de maintenance et interventions sur des toits pentus; également pour sécurisation sur échelles.

    Norme:

    EN 363

    Remarque(s):

    Les produits essentiellement composés de fibres chimiques ont une durée de vie maximale de 10 ans à compter de la date de fabrication. Pour en bénéficier, un contrôle annuel par un expert (contrôle visuel) est nécessaire. Sont concernées ici toutes les sangles, longes et cravates d’ancrage, composées essentiellement de tissu (fibres chimiques).