Harnais IGNITE ION M/XXL

Réf.: 098104 M/XXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Réf. fabricant M / XXL
    Tour de hanches 800 - 1100 mm
    Poids 1,2 kg
    Type de produit Harnais

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 098104 M/XXL
    EAN / GTIN 4030281222255
    Réf. fabricant G-1130

    Description

    Exécution:

    Nouvelle gamme de harnais Ignite présentant des détails raffinés, tels que rembourrage aux épaules et aux jambes, clips Oktalock de haute qualité pour une sollicitation uniforme des deux côtés. Enroulement du harnais pour un travail sans entraves et indicateur d'abrasion. Poids max. admissible: 140 Kg.
    Ignite Ion. Harnais universel clair et simple d'emploi, offrant un excellent ajustement. Deux boucles en tissu orange et anneau dorsal en aluminium. Mise en place facile et réglage aisé du harnais.

    Utilisation:

    Travaux sur les façades, montage d'échafaudages, construction métallique, plates-formes élévatrices, sécurité antichute permanente.

    Norme:

    EN 361