Exécution:
Le système léger de protection respiratoire à ventilation assistée TH3 allie efficacité, confort et performances. Il offre également une grande flexibilité d’utilisation pour de nombreuses tâches. Le débit d’air est ajustable (100-130 l/min) et réglable progressivement. La hauteur et la température peuvent être compensées en conséquence par des mesures automatiques. L’appareil est réglable individuellement en longueur et en largeur. Le demi-masque est en POM (plastique thermoplastique) et tissu indéchirable et possède une soupape expiratoire avec une membrane en silicone. Un apport d’air indépendant est ainsi assuré. Les indications concernant la pile et le filtre sont à la fois sonores et visuelles.
Source d’alimentation: Batterie lithium-ion rechargeable, 3,6 V / 6,5 Ah, port USB-C.
Norme:
EN 12941 TH3
Livraison:
Système de protection respiratoire à ventilation assistée SwissAir comprenant un demi-masque confort, une unité de ventilation, des raccords de tuyaux, un serre-tête et un serre-nuque, une unité de portage sur l’épaule, un panneau de commande et un chargeur, avec sac à dos optrel®.
Accessoire(s):
Schultertrageeinheit Verlängerung Nr.
098228 Gr. EXTENSION.
Remarque(s):
Le système de protection respiratoire à ventilation assistée SwissAir est livré sans filtres. Autres accessoires et pièces de rechange: Demi-masque
098224, couvercle
098225, pare-étincelles
098226, pile
098227, rallonge de l’unité de portage
098228, protection en tissu
098229.