Coiffe de soudeur Fire Fox™, Taille: XL

Réf.: 097988 XL

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  22.75 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  18.95 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
38 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix unitaire TTC
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 305

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grammage du matériau / densité du tissu 305 g/m2
Type de produit Coiffe de soudeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097988 XL
Réf. fabricant 23-6680XL

Description

Exécution:

Coiffe de soudeur avec doublure maille d'une douceur agréable, assurant confort et fraîcheur. Une fermeture auto-agrippante ignifuge permet de fermer facilement la coiffe et de la fixer au masque de soudage.
Coiffe de protection légère pour le soudage en coton ignifugé à porter sous le masque de soudage.

Norme:

EN ISO 11611:2015 classe 1/A1+A2

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier