Bandana de soudeur Fire Fox™ M/L

Réf.: 097980 M/L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix unitaire TTC
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 305

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grammage du matériau / densité du tissu 305 g/m2
Type de produit Coiffe de soudeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097980 M/L
EAN / GTIN 8718564521481
Réf. fabricant 23-3612

Description

Exécution:

Bandana de soudeur avec bandeau antitranspiration intégré. Doublure douce assurant un maintien agréable et procurant une sensation de fraîcheur.
Coiffe de protection légère pour le soudage en coton ignifugé à porter sous le masque de soudage.

Norme:

EN ISO 11611:2015 classe 1/A1+A2