Masque de soudage automatique optrel® série expert E650

Réf.: 097951 E650
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type E650
Couleur noir
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Temps de commutation de clair à sombre 0,18 ms
Temps de commutation de sombre à clair 100 ms - 350 ms
Classification suivant EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Type de produit Masque de soudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097951 E650
Réf. fabricant 1006.300

Description

Exécution:

Les masques de soudage E650 avec réglage progressif des teintes de protection, vision et rendu des couleurs parfaits sur l’ensemble du champ visuel sont particulièrement adaptés pour le soudage de pièces en hauteur. Avec angle de détection réglable individuellement et possibilité d’ajustement du niveau de sensibilité à l’environnement de travail. Avec temporisation de l’ouverture pour une transition en douceur vers la lumière après un fort obscurcissement. Mode Meulage supplémentaire.
  • Teintes de protection foncées: 9 - 13 avec champ de vision HD. Réglage progressif avec un bouton rotatif
  • Niveau clarté: 4
  • Avec pile lithium 3 V (durée de vie: 3 000 heures)
  • Pile de rechange: 081560 CR2032
  • Couleur: noir
  • Champ de vision avec filtre de soudage: 50 x 100 mm
Masque de soudage automatique confortable avec mécanisme de réglage externe.
Ajustement du niveau de sensibilité à l'environnement de travail. Avec temporisation de l'ouverture pour une transition en douceur vers la lumière après un fort obscurcissement. Mode Meulage supplémentaire.

Utilisation:

Soudage MIG / MAG, à l'électrode, TIG et au plasma
Soudage MIG / MAG, à l'électrode, TIG et au plasma

Norme:

EN 175; EN 379; EN 166

Livraison:

1 visière extérieure, 1 sac de rangement.
avec deux visières interchangeables de rechange