Masque de soudage automatique optrel® crystal 2.0, Type: CRYSTAL

Réf.: 097942 CRYSTAL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Temps de commutation de clair à sombre 0,1 ms
Temps de commutation de sombre à clair 100 ms - 200 ms
Classification suivant EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Type de produit Masque de soudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097942 CRYSTAL
EAN / GTIN 7640127617120
Réf. fabricant 1006.900

Description

Exécution:

Grâce à une nouvelle technologie, le masque de soudage automatique optrel® Crystal 2.0 permet d'atteindre un niveau de clarté avec un indice de protection 2, ce qui offre une meilleure vue sur la pièce avant et après le soudage. La perception des couleurs à l'état clair est particulièrement réaliste, et à l'état foncé, une vue précise et fortement contrastée sur le bain de soudure est possible.
Teintes de protection foncées: 4 – 12.
  • Niveau clarté: 2
  • Avec pile lithium 3 V (durée de vie: 2 500 heures)
  • Couleur: argent
  • Champ de vision avec filtre de soudage: 50 × 100 mm

Utilisation:

Soudage MIG / MAG, à l'électrode, TIG et au plasma

Norme:

EN 175; EN 379; EN 166.