Exécution:
Le masque de soudage automatique Speedglas™ G5-02 est équipé de la première cassette optoélectronique incurvée au monde. En outre, le filtre de soudage peut épouser la forme courbe de la tête et ainsi offrir un champ de vision maximal pour une forme compacte du masque. La technologie Natural Colour offrant une excellente perception des couleurs permet un contrôle maximal de l’arc électrique pendant le soudage. Un niveau de clarté de 2,5 offre une visibilité particulièrement bonne pour l’usinage intermédiaire. Un menu convivial, l’application 3M Connected Equipment, qui permet de définir les paramètres appropriés lors de l’installation, ainsi que les caractéristiques d’équipement premium habituelles d’un masque de soudage automatique 3M™ Speedglas™ complètent l’offre.
Teintes de protection foncées: 8 – 12
Niveau clarté: 2,5. Avec pile lithium 3 V (durée de vie: 1500 heures).
Champ de vision avec filtre de soudage: 76 × 150 mm:
Norme:
EN 175:B ; EN 379 ; EN 166:BT
Livraison:
Masque de soudage automatique G5-02 avec chiffon de nettoyage et sac de rangement.