Visiere polycarbonate Uvex en166 uvex pheos faceguard, Type: PC

Réf.: 097876 PC
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Protection anti-UV: UV400
  • Matériau verres: Polycarbonate
  • Revêtement des verres: Résistant aux rayures; Résistant aux produits chimiques; antibuée
  • Réglage en largeur: Fermeture rotative

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Protection anti-UV UV400
Matériau verres Polycarbonate
Revêtement des verres Résistant aux rayures; Résistant aux produits chimiques; antibuée
Réglage en largeur Fermeture rotative
Taille 52 cm - 64 cm
Poids 391 g
Type de produit Visière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097876 PC
EAN / GTIN 4031101772745
Réf. fabricant 9790211
Manufacturer Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

L’écran facial est basé sur la visière uvex pheos. Le design moderne et mince combine les aspects techniques et ergonomiques. Rien ne s’oppose à un port prolongé. Grâce au revêtement supravision excellence, la visière est antibuée à l’intérieur et résistante aux rayures à l’extérieur. L’effet NanoClean facilite le nettoyage. Le mécanisme à ressort permet de tirer automatiquement la visière vers le haut.
  • Blocage progressif.
  • Cinématique de visière semi-automatique.
  • Réglable en hauteur sur 4 niveaux.
  • Fermeture par molette.
  • Double appui sur la nuque.

Norme:

EN166, EN170.