Casques de chantier EVO® 3, Couleur: YELLOW

Réf.: 097863 YELLOW
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Propriétés du casque: Protection contre les projections de métal fondu; Propriétés de protection jusqu’à -30 °C
  • Réglage en largeur: Fermeture rotative

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriétés du casque Protection contre les projections de métal fondu; Propriétés de protection jusqu’à -30 °C
Couleur Jaune
Taille 53 cm - 64 cm
Matériau coquille HDPE
Poids 372 g
Norme DIN EN 397
Réglage en largeur Fermeture rotative
Type de produit Casques de chantier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097863 YELLOW
EAN / GTIN 5038428126106
Manufacturer JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Description

Exécution:

Le casque de protection pour l’industrie EVO® 3 combine une excellente protection, grâce à sa coque intérieure robuste, avec de nombreux avantages en termes de confort. Le serre-nuque bas permet de garantir un maintien particulièrement bon. Le système de harnais à 6 points peut être réglé en profondeur et garantit un ajustement optimal. Aérations latérales et arrière pour un mouvement d’air optimal à l’intérieur de la coque, ce qui permet de réduire la température du casque de 2-3 degrés en moyenne. Avec bandeau antitranspiration en coton Chamlon™ confortable et fonctionnel. Longueur de visière moyenne. Avec grande zone imprimable pour logos et marquages.
  • Harnais 6 points
  • Avec molette
  • Système d’aération intégré

Norme:

DIN EN 397