Casque anti-heurts First Base 3 Elite SHORT

Réf.: 097856 SHORT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur noir / gris
Longueur de la visière 55 mm
Taille 52 cm - 65 cm
Type de produit Casquettes anti-heurts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097856 SHORT
EAN / GTIN 4054596712089
Réf. fabricant 7100217877

Description

Exécution:

Moderne, la casquette anti-heurts First Base 3 Elite dispose d'une coque intérieure flexible en plastique avec perforation de ventilation. Matière extérieure respirante en microfibres pour plus de confort. Les ventilations en maille sur le côté et le dessus de la casquette offrent une respirabilité maximale. Le galon rétro-réfléchissant à 360 degrés améliore la visibilité et la sécurité.

Norme:

EN 812

Remarque(s):

Autres couleurs disponibles sur demande.