Casque anti-heurts First Base 3 Classic, marine, Type: SHORT

Réf.: 097853 SHORT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur marine
Longueur de la visière 55 mm
Taille 52 cm - 65 cm
Type de produit Casquettes anti-heurts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097853 SHORT
EAN / GTIN 4054596714809
Réf. fabricant 7100217850

Description

Exécution:

Classique et indémodable, la casquette anti-heurts First Base 3 Classic dispose d'une coque intérieure flexible en plastique avec perforation de ventilation. Matière extérieure respirante en microfibres pour plus de confort. Les ventilations en maille sur le côté et le dessus de la casquette offrent une respirabilité maximale. La bande élastique de réglage est placée plus bas que d'ordinaire sur la nuque, ce qui permet d'assurer un maintien plus fiable.

Norme:

EN 812