Casque anti-heurts uvex u-cap sport SHORT

Réf.: 097849 SHORT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
84 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur noir
Longueur de la visière 40 mm
Taille 55 cm - 59 cm
Type de produit Casquettes anti-heurts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097849 SHORT
EAN / GTIN 4031101565637
Réf. fabricant 9794403

Description

Exécution:

Casquette anti-heurts de la série uvex “u-cap Serie” avec coque interne ergonomique pour une souplesse maximale et un port très confortable. Protection de l'arrière de la tête grâce à une coque en plastique emboutie.
uvex u-cap sport moderne, style casquette de baseball.

Norme:

EN 812

Remarque(s):

Autres tailles disponibles sur demande.