Casques de chantier uvex pronamic alpine YELLOW

Réf.: 097837 YELLOW
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC
  • Propriétés du casque: Propriétés de protection jusqu’à -30 °C; Protection contre les projections de métal fondu; Protection contre la déformation latérale
  • Réglage en largeur: Fermeture rotative

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriétés du casque Propriétés de protection jusqu’à -30 °C; Protection contre les projections de métal fondu; Protection contre la déformation latérale
Référence fabricant pronamic alpine hi-viz gelb
Couleur Jaune
Taille 53 cm - 63 cm
Matériau coquille ABS
Poids 490 g
Norme DIN EN 397; DIN EN 12492
Réglage en largeur Fermeture rotative
Type de produit Casques de chantier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097837 YELLOW
EAN / GTIN 4031101959887
Réf. fabricant 9735130

Description

Exécution:

Ce casque de sport multifonction combine des caractéristiques conformes aux exigences applicables aux casques industriels avec les caractéristiques d’un casque d’escalade. Pronamic est synonyme de protection optimale (protection) et de dynamisme (dynamic). Réglage pratique de la largeur à l’aide d’une molette caoutchoutée. Réglage progressif de l’intérieur pour un ajustement optimal. Grandes ouvertures d’aération sur le côté du casque. Nombreux éléments de fixation pour accessoires, tels que lunettes de protection, écran facial et lampe frontale. Coque légère et résistante en ABS. Résistant au froid jusqu’à -30 °C.
  • Harnais 4 points
  • Encoche Euro-Slot 30 mm
  • Bandeau antitranspiration en PU
  • Protège-nuque amovible
  • Avec molette

Utilisation:

Maintenance, échafaudage, entretien, montage, travaux en hauteur et interventions de sauvetage.

Norme:

DIN EN 12492

Remarque(s):

Jugulaire à fourche suivant EN 12492 (code art. 9790351) fournie de série, jugulaire suivant EN 397 (code art. 9790021) disponible séparément en tant qu’accessoire.