Exécution:
Casque de sécurité en polyéthylène haute densité, à design moderne et faible poids parallèlement à une surface de protection optimisée. Convient très bien à une utilisation à l'extérieur et par basse température jusqu'à -20 °C. La surface avant de dimensions généreuses offre une possibilité d'impression sur 6 x 6 cm. L'intérieur six points réglable en hauteur est garant d'un grand confort de port. Deux encoches latérales offrent la possibilité de fixer une protection auditive et un écran facial. Avec gouttière d'évacuation, encoches Euroslot 30 mm, bandeau antitranspiration en similicuir écologique et ventilation latérale réglable.
Utilisation:
Bâtiment, génie civil.
Norme:
DIN EN 397
Adapté(s) pour:
Pièce(s) de rechange:
Bandeaux antitranspiration
097822 disponibles en trois versions.