{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriétés du casque | Propriétés de protection jusqu'à -30 °C; Protection contre les projections de métal fondu | |
Couleur | jaune | |
Taille | 53 cm - 62 cm | |
Matériau coquille | ABS | |
Poids | 310 g | |
Norme | DIN EN 397 | |
Réglage en largeur | Couvre-nez flexible | |
anti-buée, intérieur et extérieur | oui | |
Possibilité de rotation à 180° | oui | |
Résistance au froid | jusqu'à -30 °C | |
Résistance aux projections de métal en fusion (MM) | oui | |
Capteur UV pour conseil de remplacement | oui | |
Type de produit | Casques de chantier |
Référence article | 097815 YELLOW | |
EAN / GTIN | 4046719316724 | |
Réf. fabricant | 7000009701 | |
Manufacturer | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |