Casque G3000 orange

Réf.: 097815 ORANGE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
54 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Réglage en largeur: einstellbares Kopfband

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réglage en largeur einstellbares Kopfband

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097815 ORANGE
EAN / GTIN 4046719316731
Réf. fabricant 7000039720

Description

Description:

Exécution: Casque de protection en ABS stabilisé aux UV. Le capteur UV intégré indique si le casque est fragilisé par une exposition excessive aux rayons UV et doit être remplacé. L'intérieur peut être pivoté à 180 degrés et permet de porter la visière sur la nuque (un avantage pour les travaux dans des espaces restreints). Bonne ventilation au niveau du dessus de la coque. Résistance au froid jusqu'à -30 °C et protection contre les projections liquides de métal (MM).
  • Harnais 4 points, réglable en hauteur
  • Encoche Euro-Slot 30 mm
  • Bandeau antitranspiration en plastique
  • Forme droite
  • Avec molette

    Utilisation: Industrie, bâtiment, exploitation forestière
    Spécification: Résistance au froid jusqu'à -30 °C et protection contre les projections liquides de métal (MM)Adapté(s) pour
    Adapté(s) pour:
  • Visière transparente 097828 (uniquement en combinaison avec le support pour visière transparente 097827 ou les casques antibruit 3M)
  • Lunettes de protection 097829
  • Casques antibruit 097753 ; 097756

    Norme: DIN EN 397
    Pièce(s) de rechange: 097825 Bandeau antitranspiration standard. 097826 Bandeau antitranspiration en cuir.
  • Caractéristique(s):

    Matériau coquille: ABS
    Norme: DIN EN 397
    Couleur: orange
    Poids: 310 g
    Résistance au froid: jusqu'à -30 °C GC
    Réglage en largeur: serre-tête réglable
    Possibilité de rotation à 180°: true