Casques de protection BOP BLUE

Réf.: 097813 BLUE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC
  • Propriétés du casque: Propriétés de protection jusqu'à 150 °C; Protection contre les projections de métal fondu; Protection contre la déformation latérale
  • Revêtement des verres: Résistant aux produits chimiques
  • Réglage en largeur: Fermeture rotative

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriétés du casque Propriétés de protection jusqu'à 150 °C; Protection contre les projections de métal fondu; Protection contre la déformation latérale
Revêtement des verres Résistant aux produits chimiques
Taille 53 cm - 61 cm
Matériau coquille Polyester renforcé de fibre de verre UP-GF
Poids 405 g
Norme DIN EN 397
Réglage en largeur Fermeture rotative
Type de produit Casques de chantier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097813 BLUE
EAN / GTIN 4017765102265
Réf. fabricant 1200372940

Description

Exécution:

Le casque en plastique thermodurcissable en polyester renforcé de fibres de verre présente une résistance élevée à la déformation à des températures jusqu'à 150 °C. Il convient donc à une utilisation dans les environnements de travail présentant des températures ambiantes élevées (par ex. hauts fourneaux). Très résistant au vieillissement, le casque est insensible aux produits chimiques. Protection contre les projections liquides de métal (MM) et la déformation latérale (LD).
  • Harnais 6 points, réglable en hauteur
  • Sans encoche
  • Bandeau antitranspiration en cuir naturel
  • Forme droite
  • Avec molette

Utilisation:

Environnements de travail très chauds, industrie chimique, postes de travail fortement exposés aux rayons UV.

Norme:

DIN EN 397