Casque de protection uvex pheos B-WR, Couleur: BLUE

Réf.: 097811 BLUE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC
  • Propriétés du casque: Propriétés de protection jusqu'à -30 °C; Protection contre les projections de métal fondu

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriétés du casque Propriétés de protection jusqu'à -30 °C; Protection contre les projections de métal fondu
Couleur bleu
Taille 52 cm - 61 cm
Matériau coquille HDPE
Poids 406 g
Norme DIN EN 397
Réglage en largeur Fermeture rotative
Résistance au froid jusqu'à -30 °C
Coiffe textile 6 points oui
Clips permettant de fixer des accessoires oui
Possibilité de fixation d'une lampe frontale oui
Type de produit Casques de chantier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097811 BLUE
EAN / GTIN 4031101510286
Réf. fabricant 9772530

Description

Exécution:

Coque légère en HDPE (High Density Polyethylene) avec trois orifices de ventilation variables pour un grand confort de port. L'emplacement supplémentaire sur la face avant du casque offre une possibilité de fixation pour une lampe frontale. Résistance au froid jusqu'à −30 °C et protection contre les projections liquides de métal (MM).
  • Harnais 6 points
  • Encoche Euro-Slot 30 mm
  • Bandeau antitranspiration en similicuir
  • Forme droite
  • Avec molette

Utilisation:

Industrie, bâtiment, montage

Norme:

DIN EN 397

Spécification:

Résistance au froid jusqu'à −30 °C et protection contre les projections liquides de métal (MM).

Pièce(s) de rechange:

097820 Bandeau de soudage en simili cuir.