Casques de chantier CrossGuard WHITE

Réf.: 097809 WHITE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC
  • Propriétés du casque: Propriétés de protection jusqu'à -30 °C
  • Réglage en largeur: Fermeture rotative

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CrossGuard
Propriétés du casque Propriétés de protection jusqu'à -30 °C
Couleur WHITE
Taille 53 cm - 61 cm
Matériau coquille PP
Poids 395 g
Norme DIN EN 397
Réglage en largeur Fermeture rotative
Type de produit Casques de chantier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097809 WHITE
EAN / GTIN 4017765077853
Réf. fabricant 9021002278

Description

Exécution:

Casque de protection léger (395 g) pour une utilisation dans les environnements froids ainsi que dans l’industrie chimique et pétrochimique. Il est possible de fixer et de retirer des accessoires SCHUBERTH sur le casque Cross® Guard sans nécessiter d’outils grâce à l’adaptateur multifonction MFA-TECH. Pour un port agréable, le casque Cross® Guard est doté d’un bandeau antitranspiration Wellvitex® Z+ doux pour la peau. Avec grande zone imprimable pour les logos et marquages.
  • Harnais 6 points
  • Avec molette
  • Système de ventilation réglable

Norme:

DIN EN 397