Casque de protection BOP ENERGY 3000 YELLOW

Réf.: 097807 YELLOW
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC
  • Propriétés du casque: Propriétés de protection jusqu'à 150 °C; Propriétés de protection jusqu'à -30 °C; Isolation électrique; Protection contre les projections de métal fondu; Protection contre la déformation latérale
  • Revêtement des verres: Résistant aux produits chimiques
  • Réglage en largeur: Fermeture rotative

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriétés du casque Propriétés de protection jusqu'à 150 °C; Propriétés de protection jusqu'à -30 °C; Isolation électrique; Protection contre les projections de métal fondu; Protection contre la déformation latérale
Revêtement des verres Résistant aux produits chimiques
Taille 53 cm - 61 cm
Matériau coquille Polyester renforcé de fibre de verres UP-GF
Poids 475 g
Norme DIN EN 397; DIN EN 50365
Réglage en largeur Fermeture rotative
Type de produit Casques de chantier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097807 YELLOW
EAN / GTIN 4017765057398
Réf. fabricant 1202072780

Description

Exécution:

Casque en plastique thermodurcissable de haute qualité, polyester renforcé de fibres de verre, pour les travaux sous tension ou à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1000 V c.a. (ou 1500 V c.c.). Le casque est résistant à la déformation, y compris à des températures élevées, et protège des arcs électriques parasites. Protection contre les projections liquides de métal (MM) et la déformation latérale (LD). Résistance au froid jusqu'à −30 °C et à la chaleur jusqu'à 150 °C.
  • Harnais 6 points, réglable en hauteur
  • Sans encoche
  • Bandeau antitranspiration en cuir naturel
  • Forme droite
  • Avec molette

Utilisation:

Sociétés de distribution d'électricité, entreprises utilisant du courant haute intensité, sociétés ferroviaires, environnements de travail très chauds, industrie chimique, travaux électriques.

Norme:

DIN EN 397 ; DIN EN 50365

Spécification:

Protection contre les projections liquides de métal (MM) et la déformation latérale (LD). Résistance au froid jusqu'à −30 °C, résistance à la chaleur jusqu'à 150 °C.

Adapté(s) pour:

Visière de protection contre les arcs électriques parasites 097836 à l'aide de l'adaptateur multifonction MFA 097831.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange