Casques de protection BOP 74 R WHITE

Réf.: 097801 WHITE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC
  • Propriétés du casque: Propriétés de protection jusqu'à 150 °C; Protection contre les projections de métal fondu; Protection contre la déformation latérale
  • Revêtement des verres: Résistant aux produits chimiques
  • Réglage en largeur: Fermeture rotative

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriétés du casque Propriétés de protection jusqu'à 150 °C; Protection contre les projections de métal fondu; Protection contre la déformation latérale
Revêtement des verres Résistant aux produits chimiques
Taille 53 cm - 61 cm
Matériau coquille Polyester renforcé de fibre de verre UP-GF
Poids 460 g
Norme DIN EN 397
Réglage en largeur Fermeture rotative
Type de produit Casques de chantier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097801 WHITE
EAN / GTIN 4017765129507
Réf. fabricant 9123017296

Description

Exécution:

Le casque polyvalent hautes performances en polyester renforcé de fibres de verre est très résistant à la déformation, notamment à des températures élevées. Grande surface de protection grâce au protège-nuque amovible. Très résistant au vieillissement, le casque est insensible aux produits chimiques. Protection contre les projections de métal fondu (MM) et contre la déformation latérale (LD).
  • Harnais6 points, réglable en hauteur
  • Sans encoche
  • Bandeau antitranspiration en cuir naturel
  • Protège-nuque amovible avec gouttière d'évacuation
  • Avec molette réglable

Utilisation:

Environnements de travail très chauds, industrie chimique, postes de travail fortement exposés aux rayons UV.

Norme:

DIN EN 397

Spécification:

Protection contre les projections liquides de métal (MM) et la déformation latérale (LD).

Pièce(s) de rechange:

Bandeaux antitranspiration 097822 disponibles en trois versions.