Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Casque antibruit, en fonction du niveau sonore Peltor™ WS™ LiteCom PRO III, Type: PRO3

Réf.: 097799 PRO3

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Peltor™ WS™ LiteCom™ PRO III
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Norme EN 352-4; EN 352-6
Valeur SNR (isolation acoustique) 33 dB(A)
Autonomie 11 h
Poids 490 g
Type de produit Casques antibruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097799 PRO3
EAN / GTIN 7318640066960
Réf. fabricant 7100098910
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Protection auditive hautes performances en fonction du niveau sonore, avec système d’émetteur-récepteur radio analogique et numérique intégré. Deux systèmes d’émetteur-récepteur radio (1× analogique / 1× numérique) sont préprogrammés en standard. 16 canaux (PMR analogique) et 16 canaux (PMR numérique) sont disponibles de série. Le casque antibruit peut être programmé sur un maximum de 70 canaux radio différents. La fonctionnalité Bluetooth® Multipoint permet une connexion aisée avec des téléphones portables, de manière à pouvoir recevoir, passer et mettre fin à des appels sans interruption du travail. Le microphone antibruit et étanche à l’eau permet une transmission commandée par la voix (VOX) en mode mains libres dans les environnements bruyants. Le casque dispose d’une pile lithium-ion rechargeable.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).
Combine une protection auditive, un casque et un micro.

Utilisation:

Pour la communication dans les environnements difficiles exposés à des nuisances sonores.

Norme:

EN 352-4 ; EN 352-6

Livraison:

Avec batterie, chargeur, kit d'hygiène et protection pour microphone.

Remarque(s):

Kits d'hygiène, voir 097767 réf. HY83