Casque antibruit Peltor™ LiteCom™

Réf.: 097798
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
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
Série Peltor™ LiteCom™
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081556 LR6
Norme EN 352-1; EN 352-6
Valeur SNR (isolation acoustique) 32 dB(A)
Autonomie 20 h
Poids 394 g
Type de produit Casques antibruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097798
EAN / GTIN 7318640063280
Réf. fabricant 7000108540

Description

Exécution:

Casque de protection passive contre le bruit avec émetteur-récepteur radio intégré dans les coquilles. La technologie radio à deux voies intégrée permet la communication avec d’autres casques antibruit et émetteurs-récepteurs radio LiteCom™. Le microphone dynamique antibruit simplifie la communication, y compris dans les environnements bruyants. A la puissance maximale, la portée atteint jusqu’à trois kilomètres. Le casque fonctionne sur la bande d’émission libre des PMR 446 et dispose donc de 8 canaux dans la plage de fréquence de 446 MHz. Les trois touches permettent une utilisation facile même avec des gants. Activation automatique par la voix (VOX) sans utilisation des touches et fonction d’arrêt automatique. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 23 dB).
Combine une protection auditive, un casque et un micro.

Utilisation:

Pour la communication dans les environnements de travail exposés à des nuisances sonores.

Norme:

EN 352-1 ; EN 352-6

Livraison:

Avec 2x piles AA (alcalines-manganèse) 081556 LR6.

Remarque(s):

Kits hygiène, voir 097767 réf. HY79.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier