Casque antibruit, en fonction du niveau sonore Peltor™WS™LiteCom PRO III PRO3

Réf.: 097792 PRO3
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Norme EN 352-4; EN 352-6
Valeur SNR (isolation acoustique) 33 dB(A)
Autonomie 11 h
Poids 490 g
Type de produit casque antibruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097792 PRO3
EAN / GTIN 7318640068070

Description

Exécution:

Protection auditive hautes performances en fonction du niveau sonore, avec système d’émetteur-récepteur radio analogique et numérique préprogrammé intégré. 16 canaux (PMR analogique), 16 canaux (PMR numérique). La fonctionnalité Bluetooth® Multipoint permet une connexion aisée avec des téléphones portables, de manière à pouvoir recevoir, passer et mettre fin à des appels sans interruption du travail. Le microphone antibruit et étanche à l’eau permet une transmission commandée par la voix (VOX) en mode mains libres dans les environnements bruyants. Le casque dispose d’une pile lithium-ion rechargeable. SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).

Utilisation:

Pour la communication dans les environnements difficiles exposés à des nuisances sonores.

Norme:

EN 352-4 ; EN 352-6

Livraison:

Avec batterie, chargeur, kit d’hygiène et protection pour microphone.

Remarque(s):

Kits d’hygiène, voir 097767 réf. HY83